本体画像
GoPro
GoProの カメラ・ビデオカメラ
GoProの ビデオカメラ/アクションカメラ
GoProの アクションカメラ関連品
コンタクトドアキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64225090
品番
ADCON001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
マグネット式のケーブルで水中でもすばやく外部電源に接続できる防水性。
USB-Cタイプの電源に接続して継続的に電力を供給可能。
HERO9 Black〜HERO13 Blackに対応。
セット内容
Contactoドア, 0.5mのマグネット式電源ケーブル、1.2mのマグネット式電源ケーブル、VoltaおよびUSB-C向けのアダプターケーブル
幅(mm)
50
質量(kg)
0.05
高さ(mm)
140
奥行(mm)
20