I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の アイケア
I.L.K(池田レンズ工業)の 老眼鏡
ポケットルーペ 3.5倍 45mm キーホルダータイプ 革ケース 3151Kシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64225186
品番
3151K
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
キーホルダー付革ケース・ガラスレンズ色:3種類
仕様
●レンズサイズ:直径45mm●倍率:3.5倍●重さ:52g●商品サイズ:縦56×横57×高15(mm)●箱サイズ:縦65×横70×高19(mm)●材質:ガラス・牛皮・他●レンズ:ガラスレンズ●ケースの色:黒●その他:キーホルダー付
アズワン品番
67-2191-28