レイメイ藤井
レイメイ藤井の 筆記用具
レイメイ藤井の マーカー/蛍光ペン
レイメイ藤井の 蛍光マーカー
Kept キエラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド&グリーン
注文コード
64225187
品番
KP1321
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド&グリーン
長さ(m)
3
テープ幅(mm)
5
本体質量(g)
25
素材
本体=GPPS、PP、POM テープ帯=PET
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×102×20