エスコ
エスコの ツーリング
エスコの センター
エスコの 回転センター
回転センター(強力タイプ) EA817ANシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64225378
品番
EA817AN-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,360
販売価格(税別)
¥
97,600
バスケットに入れる
仕様
●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/57.3、C/104.8 D/62、d/54、L/214.6 M/3●角度α:60°●重量(kg):1.94●ワーク最大重量(kg):3000●最大回転数(rpm):3000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●スタンダードタイプの構造を継承しつつ耐荷重をさらに強化●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●超硬付あり●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性
アズワン品番
65-9286-90