FUAML-40-M10-100-B0-SK レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社) 64225587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUAML-40-M10-100-B0-SK レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社) 64225587
FUAML-40-M10-100-B0-SK レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社) 64225587
FUAML-40-M10-100-B0-SK レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社) 64225587

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)40寸法M(mm)M10寸法Lm(mm)100注文コード64225587品番FUAML-40-M10-100-B0-SK
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじピッチ1.5寸法H(mm)11寸法d(mm)5.4寸法L1(mm)8.4寸法D(mm)40寸法C(mm)30ねじ規格並目寸法M(mm)M10寸法H1(mm)2寸法Lm(mm)100ロックナット有り許容荷重(N)12000寸法sw1(mm)17寸法sw2(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする