モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
アピックス
アピックスの 暖房用品
アピックスの 防寒用品
アピックスの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
パネル&フットヒーター どこでも足湯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64225729
品番
AFH-600(IV)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
足湯風 波型設計のパネル&フットヒーター。
足指で押せる操作ラクラク「フットスイッチ」
角度調節機能(約5度/約13℃/約42度)&パネルヒーター兼用。
切り忘れ防止の6時間 自動OFF機能。
付属品
取扱説明書、保証書
材質
本体:ポリプロピレン・ABS樹脂/スタンド:ABS樹脂/ステー:スチール
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
80(安定時:35)
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
(電源)約1.6
本体質量(kg)
約1.3
安全装置
サーモスタット(120℃)、温度ヒューズ(142℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×304×45
表面温度(℃)
(標準)約50※環境・気温により異なります
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
冷暖房・換気設備・忌避剤
暖房用品
防寒用品
ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
パネル&フットヒーター どこでも足湯 アピックス
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります
カイロ
ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
融雪マット
湯たんぽ
あんか
足元用カイロ
除雪用品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品