サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64225780
品番
N151.2A178404G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
T-Max Q-カットチップ。突切り・溝入れ加工用、1コーナ仕様、低送り加工用、超硬チップ。
コーティング超硬チップ。
幅(mm)
4.52
コーナーR(mm)
0.1905
チップサイズ
40
用途
溝入れ加工用
仕様
●チップサイズ:40●la:4.521●re:0.1905●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:572-5887
材質/仕上
コーティング超硬
勝手
なし
アズワン品番
65-8208-87