N5642.PB サッシロック Legge 64225868

サッシロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64225868品番N5642.PB
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Allegion N5642 PB 5 レバー 64 mm 黄銅製サシュロックは、非常に優れた耐攻撃性を備えており、家庭用及び商業用途に最適です。標準で 3 本のキーが付属します ピック防止機能と耐ドリル保護機能を備えています 「プルアンドツイスト」リバーシブルラッチボルト

仕様●ロック機構:レバー●レバーの数:5●異種類:1000●前部の仕上げ:真鍮●ケース材質:スチール●ケース高さ:109mm●ケース深さ:68mm●前部の寸法:162 x 26mm●前部の高さ:162mm●前部の幅:26mm●認定規格:BS3621:2007, EN12209 Grade 7, CE●コード番号:197-0426アズワン品番65-7940-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする