色鉛筆六角軸単色28橙色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース 注文コード64226097 品番CY-K28
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
材質(本体) 製品質量(g)71 縦(mm)175 横(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする