抗菌タッチ電卓S ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64226517 品番C1259W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

大きな数字の計算も安心の12桁表示。会社やご家庭で幅広く活躍します。税率変更も簡単。キー部分が抗菌素材を使用しているため、菌の繁殖を抑え、清潔を保ちながらにご使用いただけます。傾斜付きの液晶画面で見やすく長時間の計算でも快適。早打ちにも対応し、思い通りのスピードで計算ができます。

付属品
取扱説明書・保証書
材質
ABS
用途電卓、計算機 質量(g)100 機能・税計算(税込・税抜)・税率設定・早打ち対応・メモリーキー・00キー・%キー・±キー・√キー・オートパワーオフ機能 使用電源太陽電池・アルカリボタン電池(L1154)1個 保証期間1年 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×141×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする