アズマ工業
アズマ工業の バス用品
アズマ工業の 浴室用掃除用品
磁石でくっつく お風呂の掃除道具 基本の3種(スペア付き)セット A ホワイト (床洗い + 床洗いスペア + スミズミブラシ + 水切りワイパー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64226578
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
マグネットの付く浴室壁面にピタッとくっつく風呂掃除用品セット。床や壁・浴槽の掃除、仕上げの水切りまで、基本的なお掃除ができます。
材質
【共通】磁石/ゴム磁石【グリップ】ポリプロピレン【床洗い・床洗いスペア】スポンジ/ポリウレタン【ブラシ】ナイロン・ポリエステル【スミズミブラシ】ブラシ/PET・ナイロン【水切りワイパー】水切りゴム/合成ゴム
質量(g)
【床洗い】90【スミズミブラシ】40【水切りワイパー】60【床洗いスペア】10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【床洗い】7×20×8【スミズミブラシ】2×5×22【水切りワイパー】22×3×21 (水切り幅)22 / (サイド部)幅3.5【床洗いスペア】7×2×16
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません