東安
東安の 溶接トーチ
東安の アルゴン溶接トーチ用交換部品
東安の アルゴン溶接トーチ用ノズル
TIG細径ガスレンズノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
64226648
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ノズル
7番
主な適合トーチ
【レッドティグトーチ】YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□【8型トーチ】YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
内径×外径×高さ(mm)
11×15.5×42