TIG用クリアノズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64226666 品番-
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスカバー付きで補強度アップ!

全長(mm)31 内径(Φmm)【根本】14.3 線径(Φmm)1.6 外径(Φmm)【根本】19.6 先端内径(mm)27 主な適合トーチWELDTEC:WT-17・WT-18・WT-26 / DAIHEN:AW-17・AW-18・AW-26 / パナソニック:YT-15・YT-20(空冷)・YT-30 シリーズ 先端外径(Φmm)31.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする