東安
東安の 溶接トーチ
東安の トーチ本体
東安の TIGトーチ
TIG用クリアノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64226675
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスカバー付きで補強度アップ!
全長(mm)
31
内径(Φmm)
【根本】14.3
線径(Φmm)
2.4
外径(Φmm)
【根本】19.6
先端内径(mm)
27
主な適合トーチ
WELDTEC:WT-17・WT-18・WT-26 / DAIHEN:AW-17・AW-18・AW-26 / パナソニック:YT-15・YT-20(空冷)・YT-30 シリーズ
先端外径(Φmm)
31.9