CO2Rチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード64226709 品番-
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1. 比較的高使用率で連続性の高いワークに最適
2. 5kg〜20kg巻ワイヤやパック巻など、
Rの大きい(ゆるやかに曲がっている)ワイヤに適しています
3. 鉄、ステンレス、ブレージングワイヤにも適しています

用途
高耐久な半自動溶接チップとして
ロボット溶接にも使用できます!
線径(Φmm)1.2 長さ(cm)45 適合品番ダイヘン Eチップ:L11200B12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする