東安
東安の 溶接トーチ
東安の トーチ本体
東安の TIGトーチ
トーチボディ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
主な適合トーチ
【パナソニック】YT-20TSF□【ラメ―ル】WP-200/WP-200A
注文コード
64226736
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,230
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
主な適合トーチ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
紫色
適合品番
パナソニック:TKH00098 / ラメール:WP-200
ハンドル形状
フレキシブル式
主な適合トーチ
【パナソニック】YT-20TSF□【ラメ―ル】WP-200/WP-200A
アンペア
200A空冷