東安
東安の 溶接トーチ
東安の トーチ本体
東安の TIGトーチ
トーチボディ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
主な適合トーチ
【パナソニック】YT-15TSF□【ラメ―ル】WP-150/WP-150A
注文コード
64226745
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
主な適合トーチ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
紫色
適合品番
パナソニック:TKH00096 / ラメール:WP-150
ハンドル形状
フレキシブル式
主な適合トーチ
【パナソニック】YT-15TSF□【ラメ―ル】WP-150/WP-150A
アンペア
150A空冷