旅行用圧縮袋 圧縮ポーチ トラベルポーチ 衣類収納 手で押すだけ 出張 旅行 繰り返し使用可

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64226858 品番BMA-TRCS02MBK
参考基準価格(税別)¥7,660 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

出張や旅行におすすめ!袋内の空気を抜くだけで衣類をコンパクトに圧縮できるバキューム圧縮バッグです。手で押すだけで簡単に圧縮可能。荷物がすっきりまとまるので、カバンの容量に余裕が生まれ、他の荷物もゆったり収納できます。

用途
袋内の空気を抜くことで衣類を圧縮し、コンパクトに収納可能。荷物がすっきりまとまるので、カバンの容量に余裕が生まれます。
手で押すだけで簡単に空気が抜け、逆止弁付きで空気が戻らずしっかり圧縮。忙しい出張や旅行の準備もスムーズです。
しっかりと密閉できる頑丈なファスナーを採用。圧縮後の空気漏れを防ぎます。
繰り返し使っても空気が漏れにくく、しっかり圧縮をキープ。ホコリや湿気から守れるので、衣類を清潔に保管できます。
厚手のセーターやジャケットなど、かさばる冬服にも対応できる、Mサイズです。 ※最大容量:約19L
市販の電動エアーポンプなどを使うことで、より薄く圧縮可能。バッグやスーツケース内の無駄なスペースを節約し、より多くの荷物を収納できます。
※電動エアーポンプは付属しません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ナイロン ブラック 質量(g)約185 容量(L)約19 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×150×420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする