アブラトール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード64226946 品番PCR40-50
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

50mのロングタイプでたっぷり吸収
1mあたりの価格が大変安価、使用頻度の多い場所や広範囲の使用に最適
薄手仕様&500mm間隔のミシン目入り、手でカット可能
【用途】
▼油専用
▼ウエスとして拭き取り用に
▼もしもの時に備えた緊急対策用に
▼機械周辺に置いて汚れ防止対策に
【注意】
▼吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
▼廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

仕様ディスペンサーBox入り 寸法(mm)400×1.5 長さ(m)50巻 吸着量33.75L 素材ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 ミシン目あり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする