AHDMBS-24-002 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:24 AMPHENOL 64227040

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:24

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64227040
品番
AHDMBS-24-002
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
仕様
●併用可能製品:ATMシリーズコネクタ●シェルサイズ:24●ハウジング材質:アルミニウム合金●ねじサイズ:M38 x 1.5 6H●長さ:84mm●シリーズ:Duramate AHDM●コード番号:195-0932
アズワン品番
65-7561-36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする