ソレノイドバルブ MN1H-5/3E-D-3-S-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64227146 品番MN1H-5/3E-D-3-S-C
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Festo ソレノイドバルブ MN1H-5/3E-D-3-S-C は、手動オーバーライド機能を備え、ソレノイド Coil 又はソケットは付属していません。ソレノイド Coil 及びソケットは別売りです。外部パイロットエアサプライがあります。バルブ機能 5/3 が消耗しています 作動電気のタイプ 幅: 65 mm 標準公称流量: 4600 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar

仕様●メーカーシリーズ:MN1H-5/3E-D-3-S-C●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7441 アズワン品番65-7989-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする