エスコ
エスコの オフィスインテリア
エスコの 脚カバー・脚キャップ
フェルト付足キャップ(4個/黒) EA979DEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
64227539
品番
EA979DE-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
床をキズつけず、適合サイズ内であればフリーにご使用頂けます。
仕様
●適応サイズ(mm):Φ22〜25●入数:4個●材質:ゴム+硬質フェルト●色:黒●高さ:32mm
アズワン品番
65-9334-64