CUI Devices
CUI Devicesの AV家電
CUI Devicesの オーディオ
CUI Devicesの オーディオケーブル
AMT102-V用 接続ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64228187
品番
CUI-3132-1FT
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
5ピンコネクター付きケーブル
AMT102-V一体型インクリメントエンコーダー用の接続ケーブルで、5個別のディスクリート22AWGワイヤが5ピンコネクターに接続されています。
仕様
●コネクターの種類:5ピン●標準長さ:12インチ●ワイヤゲージ:22AWG●ワイヤタイプ:5本の個別ディスクリート・ワイヤ
アズワン品番
67-0361-28