3-in-1 産業用ワイヤレスAP/ブリッジ/クライアントのAWK-3262Aシリーズは、IEEE 802.11ax技術の採用により、最大1.775Gbpsのアグリゲーションデータ転送速度を実現し、ますます増大するデータ伝送のスピードアップへの要求に応えるよう設計されています。AWK-3262Aは、動作温度、電源入力電圧、サージ、ESD、振動をカバーする産業規格および認証に準拠しています。また、2つの冗長DC電源入力により電源の信頼性が向上し、さらに、PoE経由で電源を供給できるため、柔軟な展開が可能です。AWK-3262Aは、2.4GHz帯と5GHz帯の両方で同時に動作し、既存の802.11a/b/g/n/acと下位互換性があるため、ワイヤレスへの投資を将来にわたって保護します。