画像準備中

屋外産業用 IEEE 802.11ax ワイヤレスAP/ブリッジ/クライアント、UNバンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64228215 品番AWK-4262A-UN-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

3-in-1 産業用ワイヤレスAP/ブリッジ/クライアントのAWK-4262Aシリーズは、IEEE 802.11ax技術の採用により、最大1.775Gbpsのアグリゲーションデータ転送速度を実現し、ますます増大するデータ伝送のスピードアップへの要求に応えるよう設計されています。AWK-4262Aは、動作温度、電源入力電圧、サージ、ESD、振動をカバーする産業規格および認証に準拠しています。また、2つの冗長DC電源入力により電源の信頼性が向上し、さらに、PoE経由で電源を供給できるため、柔軟な展開が可能です。AWK-4262Aは、2.4GHz帯と5GHz帯の両方で同時に動作し、既存の802.11a/b/g/n/acと下位互換性があるため、ワイヤレスへの投資を将来にわたって保護します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする