乾電池式充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード64228319 品番R01BAT361A03BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,481
販売価格(税別)
2,255
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。
本製品はmicro USBとUSB Type-Cのケーブル一体型です。
屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。) ※iPhoneの充電には別途USBケーブル(USB Type-A to Lightning)や変換アダプタをご用意いただく必要がございます。
LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。
本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。

用途本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。 ブラック 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-10〜45 本体質量(g)211(電池含む) 出力電圧(V)5.0±0.25 入力電圧(V)6.0〜9.0(単3形乾電池6本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30 梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形電池6本 出力電流1500mA
注意
※アルカリ乾電池・ニッケル水素乾電池をご使用ください。マンガン電池はご使用にならないでください。
※使用後は、乾電池が高温になっている場合がありますので、しばらくたってから乾電池を取りはずしてください。
※合計出力が5V/1.5Aを超える場合、最適な電流を流すことができない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする