乾電池式充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード64228328 品番RBAT361A03WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,280
販売価格(税別)
2,073
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。
屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。)
LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。
本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。

用途本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。 ホワイト 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-10〜45 本体質量(g)約208(電池6本含む) 出力電圧(V)5.0±0.25 入力電圧(V)6.0〜9.0(単3形乾電池6本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30 梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形乾電池6本 出力電流最大1500mA
注意
※アルカリ乾電池・ニッケル水素乾電池をご使用ください。マンガン電池はご使用にならないでください。
※使用後は、乾電池が高温になっている場合がありますので、しばらくたってから乾電池を取りはずしてください。
※ケーブルは製品に含まれておりません。別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする