電源タップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64228355 品番R3ACC2A20W01WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900

本製品は、ACコンセント×3、Type-Cポート×1、Type-Aポート×2、を搭載したACマルチタップです。
本製品のACコンセントは合計1400Wまでの出力に対応しています。表面に1個、左右の側面にそれぞれ1個コンセントが配置されています。 電源プラグが大きい機器の接続に便利です。
本製品はUSB充電用ポートが合計3個搭載されています。iPhoneやスマートフォン、iPad、タプレット等を最大3台同時に充電することが可能です。
本製品のType-CポートはPD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。
本製品のUSB Type-AポートはSmart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、 最適な電流値で充電することが可能です。
電源プラグにはトラッキング火災の防止に役立つ絶縁キャップが付いています。
ACコンセントには埃の侵入を防ぐ埃防止シャッターが付いています。
電源プラグは持ち運びに便利な、180°回転収納式を採用。
雷サージ対策機能が付いています。

ホワイト 質量(g)98 出力AC 合計1400W(MAX)、Type-A:5V/3A、Type-C:5V/3A,9V/2.2,12V/1.67A,3.3-11V/1.8A(PPS)20W(MAX)、同時出力: Type-A+Type-C,Type-A+Type-A,Type-A+Type-A+Type-C 合計 5V/3A 入力AC100V 50/60Hz 14A 寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×70×33 使用環境温度(℃)0〜35 梱包内容AC充電器×1
注意
※PDは Type-Cポートのみを使用している場合に限り動作します。Type-Aポートと同時使用する場合PDは動作しません。 同時使用する場合は最大合計5V/3Aに切り替わります。Type-Cポートを使用中にType-Aポートに機器を接続した場合等に 一旦停止したのち充電が再開されますが、製品の仕様となります。
※2ポートの合計出力が15Wを超える場合、最適な電流を流すことができない場合がございます。
※雷サージとは、雷の影響により、電源線や電子機器等に瞬間的に異常な過電圧や過電流が発生する現象です。
※本製品にケーブルは含まれておりません。各端末の充電に対応したケーブルをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする