BAT310A ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー ファイヤーブランケット ピグ 64228371 BAT310A ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー ファイヤーブランケット ピグ 64228371 BAT310A ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー ファイヤーブランケット ピグ 64228371 BAT310A ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー ファイヤーブランケット ピグ 64228371 BAT310A ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー ファイヤーブランケット ピグ 64228371

ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー ファイヤーブランケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード64228371 品番BAT310A
参考基準価格(税別)¥738,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

熱暴走時にかぶせて火を遮断、ガスの拡散を抑制するブランケット
熱暴走への初動対応ができる耐熱ブランケットは、リチウムイオンバッテリーの発煙・発火時にかぶせるだけで、火炎・破片・有毒ガスの飛散を抑制します。
素早く火災を抑制することで二次災害を防ぎ、現場の安全確保・避難時間の確保に貢献します。
EN 13501-1:2007+A1:2009 準拠の不燃性素材使用しています。
携帯性にすぐれたバックパック入りでコンパクトで持ち運びやすく、現場への迅速な対応が可能です。
Class 0(英国規格 BS 476 Part 6 および 7 準拠)認証取得。火炎の拡大を抑制する高い防火性能を備えています。
BAT310Aは耐熱二重構造により、熱暴走中のリチウムイオンバッテリー本体に直接かぶせて使用できます。

用途膨張や発火したリチウムイオンバッテリーの緊急対応用として
注意
※使用上の注意
※・発火したリチウムイオンバッテリーに使用されたピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリーファイヤーブランケットの下に可燃性ガスが滞留することがあります。これらのガスが酸素に触れると、火災や爆発が発生するおそれがあります。そのため、ブランケットを使用した後は、たとえ火災が収まっているように見えても、ただちに現場から退避してください。
※・使用済みのブランケットの取り扱いは、必ず訓練を受けた消防隊員や専門の初期対応者によって行ってください。
※・ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ、重量はポンドにて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル、キログラムに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
※【リチウムイオンバッテリーに関する安全警告】
※・リチウムイオンバッテリーは、「熱暴走」という状態により、火災や爆発、有毒な煙やガスを発生させることがあります。火災は酸素がなくても燃焼を続けるため、非常に危険です。
※・火災が発生した場合は、ただちに消防署へ通報し、周囲の人に避難を呼びかけてください。その際、安全な避難経路を確保し、消火を試みる場合でも無理はせず、不必要なリスクは避けましょう。
※・リチウムイオンバッテリーによる火災は、内部の化学反応が収まるまで完全に消火することが難しいという特性があります。ニューピグの製品は、熱暴走を抑えることで火の広がりを防ぎ、一時的に火災リスクを低減する効果がありますが、熱暴走を完全に防ぐものではありません。また、リチウムイオン電池は再燃の可能性があるため、対応は適切な訓練を受けた初期対応者または消防士が行う必要があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
離島数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする