管ヒューズ 5A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 5A EM 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64228519 品番GBT 250V 5A(EM)
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。
UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA〜8A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA〜8A) PSE:JET2014-31003 (250V 1〜15A)(125Vでも使用可)
GBTシリーズ(セミタイムラグ) O6.35´31.8mm
ガラス管包装ヒューズ

仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-723 アズワン品番65-8094-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする