シライ
シライの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
シライの ウインチ
シライの ウインチ用オプション品
ベルタイト シライ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
使用荷重(t)
0.254
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
注文コード
64228556
品番
REK25M4.5SHF150
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途
トラック荷物の固縛に最適。
仕様
ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
使用荷重(t)
0.254
エコマーク認定
認定
ベルト色
ブルー
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ固定側(m)
0.5
再生材使用率(%)
94.1
エコマーク認定番号
23 105 004
再生材使用
使用