ベルタイト シライ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用荷重(t)0.254 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス 注文コード64228565 品番REK25MS4.5NH100S
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は使用荷重・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。

用途トラック荷物の固縛に最適。 仕様ラチェットバックル式タイプ(ステンレス)、ステンレスバックルとベルトの組み合わせ 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス 使用荷重(t)0.254 エコマーク認定認定 ベルト色ブルー ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ固定側(m)0.5 再生材使用率(%)94.2 エコマーク認定番号23 105 004 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする