シライ
シライの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
シライの ウインチ
シライの ウインチ用オプション品
ベルタイト シライ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
使用荷重(t)
0.764
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
注文コード
64228581
品番
REE50L6
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途
トラック荷物の固縛に最適。
仕様
ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
使用荷重(t)
0.764
エコマーク認定
認定
ベルト色
ブルー
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ固定側(m)
1
再生材使用率(%)
96.7
エコマーク認定番号
23 105 004
再生材使用
使用