日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 研究関連用品・実験用必需品
日本理化学器械(NRK)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
日本理化学器械(NRK)の 実験研究用配管材フィッティング
ボールジョイント・アダプター SJ上部28 013シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64228765
品番
013-2815
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●SJ上部:28●TS下部:15●型:B型●コード番号:013-2815
アズワン品番
65-8665-04