Pellucid(旧MIRAREED)
Pellucid(旧MIRAREED)の 自動車用収納用品
Pellucid(旧MIRAREED)の ドリンクホルダー
シンプルデザインドリンクホルダ―
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64228861
品番
PDK2315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
エアコン取付タイプ。大中小の3サイズフックでエアコンフィンに合わせたサイズの選択が出来ます。600mlペットボトル/細缶/太缶/コンビニコーヒーに対応。
用途
車のドリンクホルダー
セット内容
ドリンクホルダー本体×1/エアコン取付フック×2/アジャスター貼付け傷防止用テープ×1/アジャスター貼付け粘着テープ×1
幅(mm)
110
高さ(mm)
170
奥行(mm)
120