Pellucid(旧MIRAREED)
Pellucid(旧MIRAREED)の 消臭/芳香/除菌
Pellucid(旧MIRAREED)の 車用芳香剤
リードディフューザークリップタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64228870
品番
WPA-D03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
気化式ディフューザー。エアコン吹出し口にクリップを挟むだけ。縦横丸型のエアコンフィンに対応。トップカバーの開閉で香りの強弱を調節。脱着式でお部屋でも使用出来ます。
用途
車の芳香剤
セット内容
ディフューザー本体/オイルスティック/スティックホルダー(中栓)/ドロッパ―オープナー
幅(mm)
50
サイズ
約H46×W28×D82 /mm
高さ(mm)
125
奥行(mm)
40
注意
※エッセンシャルオイルは別売りです。