Pellucid(旧MIRAREED)
Pellucid(旧MIRAREED)の 消臭/芳香/除菌
Pellucid(旧MIRAREED)の 車用芳香剤
アロマディフューザー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64228879
品番
WPA-D05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ネプライズ式ディフューザー。噴霧レベル3段階調整。エッセンシャルオイルを取付けるだけ。エンジンonで自動噴霧。停止タイマー1H/2H/4H。USBケーブルで電源供給。
用途
車の芳香剤
セット内容
ディフューザー本体×1/USBケーブル(Type-A/Type-C)×1 /ドロッパーオープナー×1/高さ調整スペーサー(ウレタン素材 高さ10mm)×2 /ボトル(洗浄用)×1/取扱説明書×1
幅(mm)
100
サイズ
約H137×W70×D70 /mm
高さ(mm)
180
奥行(mm)
90
注意
※エッセンシャルオイルは別売りです。