Pellucid(旧MIRAREED)
Pellucid(旧MIRAREED)の 消臭/芳香/除菌
Pellucid(旧MIRAREED)の 車用芳香剤
エッセンシャルオイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64228906
品番
WPA-R01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
フローラルの華やかさと柑橘の爽やかさが融け合う香り。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
32
高さ(mm)
75.5
奥行(mm)
31.5
内容量(mL)
10
香り
フラワーオレンジ
主原料
天然エッセンシャルオイル
注意
※アロマディフューザーは別売りです。