2USBカーチャージャータイプA/タイプC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64228940 品番PPJ2501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクト設計でソケットが飛び出しません。タイプA:クイックチャージ3.0。タイプC:PDの高速充電に対応。シガーソケットから引き抜きやすい取外しリング付です。2台同時充電が可能です。青色LED付。

用途スマホの充電 セット内容USBカーチャージャー本体×1/取扱説明書×1 幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)25 定格出力USB:DC5V/3.0A、DC9V/2.0A、DC12V/1.5A(Type-A)、DC5V/3.0A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(Type-C) 使用環境温度(℃)0〜40 使用電圧範囲(V)DC12/24 ヒューズ3A(内蔵型交換不可) 点灯色LED:青(通電時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする