Pellucid(旧MIRAREED)
Pellucid(旧MIRAREED)の 自動車用電気用品
Pellucid(旧MIRAREED)の 車用ソケット
Pellucid(旧MIRAREED)の USBソケット
2USBカーチャージャータイプA/タイプA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64228949
品番
PPJ2502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
コンパクト設計でソケットが飛び出しません。タイプA:5V/2.4A。シガーソケットから引き抜きやすい取外しリング付です。2台同時充電が可能です。青色LED付。
用途
スマホの充電
セット内容
USBカーチャージャー本体×1/取扱説明書×1
幅(mm)
80
高さ(mm)
180
奥行(mm)
25
定格出力
USB:DC5V/2.4A×2(2ポート合計5V/4.8A)(Type-A)、DC5V/3.0A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(Type-C)
使用環境温度(℃)
0〜40
使用電圧範囲(V)
DC12/24
ヒューズ
4A(内蔵型交換不可)
点灯色
LED:青(通電時)