I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の アイケア
I.L.K(池田レンズ工業)の 老眼鏡
シートレンズしおりタイプ pp袋入 38×140mm 3.5倍
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64228975
品番
135
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
仕様
●レンズサイズ:29×76mm●倍率:3.5倍●商品サイズ:38×140mm(0.4mm厚)●レンズ材質:塩化ビニール●レンズ:フレネルレンズ
アズワン品番
65-8739-89