ワンタッチホルダーフレキアーム貼付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64228976 品番PPH2515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スマホを押し当てるだけのワンタッチ開閉ホルダーです。手帳型ケースにも対応。サイドレバーを軽く押すだけでスマホの取外しが可能です。フレキシブルなロングアームで自由に曲げることが出できローポジションでの設置も可能です。ホルダーの方向を約180°回転出来ます。スマホの縦横置き対応。走行時の振動による揺れを軽減するアーム補助ステーが付属。車輛側への傷を防ぐ為の傷防止パッド付です。

用途車のスマホホルダー セット内容ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム貼付け×1/面ファスナー×2/アーム補助ステー×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1 幅(mm)150 サイズ幅:約55〜88mm/厚さ:約20mmまで/重さ:約280g以下 高さ(mm)180 奥行(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする