吸盤補助ベースプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64228985 品番PPH2599
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

スマホホルダー用の吸盤補助ベースです。セパレートタイプで貼付けプレートを内装の局面に合わせてしっかりと貼付けられます。吸盤ベースプレートは回転式固定により、貼付けプレートに簡単にセット出来ます。吸盤のサイズ直径70mmまで対応。

用途車のスマホホルダー セット内容吸盤ベースプレート×1/脱脂用アルコールパッド×1/貼付けプレート×1/取扱説明書×1 幅(mm)100 高さ(mm)180 奥行(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする