ハイドロコーティング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64229019 品番PCD-811
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

親水コーテイングが輝きと透明感を与え雨や汚れを落とし汚れにくいボディに仕上がります。洗車後スプレーして拭くだけの簡単施工。濡れた状態・乾いた状態どちらでも施工可能です。水アカ・虫・鳥フンも水洗いで落ちます。コーティング被膜により摩耗を抑えキズを防ぎます。新車・コーティング車・全塗装色使用可能。

用途車のコーテイングWAX 幅(mm)85 高さ(mm)230 奥行(mm)85 内容量(mL)200 施工性施工可能箇所:ボディ/ウインドウガラス/ヘッドライト/ホイール/ 未塗装樹脂パーツ/メッキパーツ/内装樹脂パーツ(ピアノブラックパーツ)など 耐久性ボディ耐久:約2ヶ月 危険物の類別非危険物
注意
※ボデイ耐久約2ヶ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする