サンコー
サンコーの 製図用品
サンコーの 製図機器
超軽量 無段階調光LEDトレース台 A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64229037
品番
GDTSA4SBK
参考基準価格(税別)
¥3,618
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
使いやすい!USBで使える超薄型のLEDトレース台です。
セット内容
本体、USB TypeCケーブル、日本語取扱説明書
材質
ABS、Fiberglass board+FR4、PS、PP
質量(g)
A4:約520
電源
A4:USB 5V 1.0A以上
寸法(幅W×高さH)(mm)
LED照射面 A4:310×220
ケーブル長(m)
A4:約1.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
A4:350×250×(厚さ)10
色温度(K)
A4:約20000
明るさ(Lx)
A4:約1017-4330
明るさ
無段階調整
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません