サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2400055Fシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64229779
品番
R151.2400055F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅:4.0mmT-Max Q-カットチップ。超硬コーティング。突切り・溝入れ加工用。1コーナ仕様。低送り加工用。
突切り加工用。低送り加工用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:40●la:4●re:0.1●先端逃げ角:5●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9521
アズワン品番
65-8220-12