曜日別特売
PLBH-65-10 リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 64230049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLBH-65-10 リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 64230049
PLBH-65-10 リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 64230049
PLBH-65-10 リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 64230049

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
寸法A(mm)125.5
内容量1個注文コード64230049品番PLBH-65-10
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

[[LBHS]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
[[LBHS]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。

寸法A(mm)125.5寸法A1(mm)50寸法B1(mm)276寸法B2(mm)180寸法B3(mm)60寸法B4(mm)258寸法G(mm)10.5寸法G1(mm)M10寸法t(mm)10適合レール65材質(本体)S235JR、(Oリング)FKM、(カッティングリング)16MnCrSPb5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする