山一電機
山一電機の 電子部品(オンボード)
山一電機の 機構部品(電子部品)
山一電機の 基板用コネクタ
DILソケット 2.54mm ピッチ 40 ピン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64230068
品番
IC26V-4006-GG4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●極数:40●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.6インチ●コード番号:240-5937
アズワン品番
65-7499-76