曜日別特売
MKRS-1600-A-A-03 リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64230855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKRS-1600-A-A-03 リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64230855
MKRS-1600-A-A-03 リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64230855
MKRS-1600-A-A-03 リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64230855

リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
保持力(N)180
内容量1個注文コード64230855品番MKRS-1600-A-A-03
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

リニアシャフト用。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
常時閉(Normally Closed)タイプです。
空気圧供給時:クランプを開放します。
空気圧排出時:ばねの力でシャフトをクランプします。
リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。

材質
(本体)SCr415相当
/無電解ニッケルメッキ、(エアフィルタ)真鍮、(コンタクトセクション)SUJ2相当
/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当
/表面処理なし
寸法H(mm)6寸法A(mm)54寸法B(mm)56寸法X(mm)22寸法B2(mm)15寸法A1(mm)15寸法H1(mm)31.5寸法B1(mm)37寸法G(mm)M5寸法A2(mm)5寸法B3(mm)11適合シャフト径(Φmm)16保持トルク(N・m)1.4保持力(N)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする