曜日別特売
RBPS-0800 リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64230898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBPS-0800 リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64230898
RBPS-0800 リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64230898
RBPS-0800 リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64230898

リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法B(mm)11寸法L(mm)68注文コード64230898品番RBPS-0800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥311,000
材質
(本体(上部))A6082相当
/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当
/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
寸法B(mm)11寸法D(mm)49寸法D1(mm)30寸法G(mm)M5寸法G1(mm)M5寸法H(mm)6寸法L(mm)68寸法L1(mm)5形状なし適合シャフト径(Φmm)8保持トルク(N・m)8保持力(N)3500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする